Cheie unghiulară hexagonală, lungă acoperită cu vopsea pulbere 4 mm

Cod articol: 627140 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.778 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 154×26 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă acoperite cu vopsea pulbere
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627140 4
EAN / GTIN 7610733200351
Număr producător 212.L 4 YE

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L; cap sferic ce se poate folosi cu o înclinaţie de până la 30°.
Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere. Muchii uşor casabile.

Avantaj:

Şurubelniţa recomandată este găsită rapid cu ajutorul codurilor de culoare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături