Capotă de aspirare a prafului CED 125 Plus

Cod articol: 626731000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Apărătoare de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626731000
EAN / GTIN 4007430261977
Număr producător 626731000

Descriere

Descriere:

  • Capotă de aspirație cu funcție de imersie și canal de curgere optimizat pentru tăieri cu un nivel deosebit de redus de praf în interior și exterior
  • Design compact și masă detașabilă fără scule pentru mai multă flexibilitate atunci când se lucrează aproape de perete, precum și vizibilitate îmbunătățită pentru tăieri cu mâna liberă
  • Profunditate de tăiere reglabilă fără scule; max. Adâncime de tăiere pentru tăieturi cu mâna liberă 27 mm, cu masă 25 mm, cu șină de ghidare 20 mm
  • Masă robustă din tablă pentru lucrul fără înclinare; conexiune pentru aspirarea prafului Ø 35/41 mm
  • Plasticul antistatic previne încărcarea electrică și buzunarele de praf pentru o performanță de extracție constant ridicată
  • Comandă mare, colorată, pentru o reglare ușoară, fără scule, chiar și cu mănuși
  • Masă din tablă cu role de ghidare pentru o avansare ușoară și precisă. Protejează suprafețele sensibile de zgârieturi
  • Face posibilă utilizarea unei șine de ghidare Metabo pentru tăieturi de cea mai mare precizie
  • Livrarea include piulița cu două găuri 5/8″ și M 14.
  • Măcinător unghiular cu acumulator: potrivit pentru W..18 LT BL 11-125, W..18 LTX BL 15-125 Quick
  • Măcinător unghiular cu acumulator: potrivit pentru toate mașinile de polizat unghiulare Metabo Ø125mm, cu excepția W 650, W 750, W.. 850, WQ 1000, W 1100, W 1150, WP 1200-125 RT, WEV 1500-125 RT, WE 1500-125 RT.

Caracteristică:

  • Max. Adâncime de tăiere: 27 mm
  • Disc de tăiere Ø: 115 / 125 mm