Set de burghie SDS-plus P4P 7 piese

Cod articol.: 626246000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 626246000
EAN / GTIN 4007430280671
Număr producător 626246000
L-Număr L01750 1537
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Geometrie inteligentă și calitate până la cel mai mic detaliu pentru o durată de viață lungă, găuri de găurire precise și netezime maximă de rulare chiar și în cele mai dificile condiții
  • Siguranță maximă datorită geometriei simetrice optime a capului cu 4 muchii de tăiere din carbură masivă, care nu se agață în cazul loviturilor de armare
  • Până la Ø 12 mm: cu cap inovator din carbură solidă sudată pentru o durată de viață maximă și orificii de evacuare a prafului mai mari pentru cea mai mare viteză de găurire
  • Prinderea de putere provoacă microfisuri în material pentru un progres vizibil mai rapid al găuririi
  • Găurire cu vibrații reduse datorită vario-spiralei cu 4 spirale. 2 spirale de volum mare scot rapid și fiabil praful de găurire din gaura de găurire, două spirale ranforsate oferă siguranță și stabilitate suplimentare.
  • Viabilitate foarte mare pentru până la 50% mai multe găuri de găurire circulară compatibile cu diblurile
  • Ø 5 x 165 mm; 6 x 215 mm; 6,5 x 215 mm; 6,5 x 265 mm; 6,5 x 265 mm; 8 x 265 mm; 10 x 265 mm; 12 x 265 mm