Cheie unghiulară hexagonală, scurtă, cu cap sferic cromate 4 mm

Cod articol: 626068 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 84×13 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă Cromat cu nichel
Unghi de 100 grade da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626068 4
EAN / GTIN 7610733266142
Număr producător 2212.4

Descriere

Execuţie:

Coadă formă L, cap sferic care se poate fixa oblic, cu o înclinaţie de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată şi cromată.

Aplicaţie:

Datorită laturii scurte şi unghiului de 100° poate ajunge şi în locuri greu accesibile.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături