Cheie unghiulară hexagonală acoperită cu vopsea pulbere 4 mm

Cod articol: 626034 4
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
736 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Hexagon 4 mm
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Lungimea tijei 84×26 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 626034 4
EAN / GTIN 7610733200795
Număr producător 210.4 YE

Descriere

Execuţie:

Coadă forma L; lungimi ale tijei optimizate. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.
Suprafaţă nichelată, cromată şi acoperită cu pulbere pentru identificare rapidă prin codurile de culoare „Rainbow”.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Hexagon (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături