Elektronikai skirti atsuktuvai Torx® varžtams Kraftform Micro TX6

Prekės Nr.: 625770 TX6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 2067 TORX®
Torx® profilis TX6
Geležtės ilgis 40 mm
visas ilgis 137 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Geležtės medžiaga aukštos kokybės įrankių plienas
Pasukamas dangtelis taip
Kiaurymė Torx® profilyje ne
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 625770 TX6
EAN / GTIN 4013288032225
Gamintojo numeris 05118042001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška daugiakomponentė rankena su sukamu dangteliu.
Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matiniai chromuotas, galai juodi.
Nuo TX7 Torx® profilis su kiauryme varžtams su apsauginiu kaiščiu ir be jo.

Paskirtis:

Preciziškas, efektyvus sukimas elektronikos srityje. Idealiai tinka ir visiems labai jautriems reguliavimo ir justavimo darbams.
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
    Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį