Mâner cu clichet de fricțiune cu inel de inserție 25″ cu inel profil UD 50 mm

Cod articol.: 6256630
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Deschiderea cheii 50 mm
Zona EX nu
Tip produs Cheie cu clichet
Portanţă Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Material unealtă Oţel crom-vanadiu
Suprafața sculei Fosfatat cu mangan
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 6256630
EAN / GTIN 4010886625668
Număr producător 6256630
L-Număr L60160 1454
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Cheie de fricțiune (nr. 31 K) cu inele de inserție interschimbabile cu profil UD cu 12 muchii sau inele de inserție hexagonale duble (nr. 31 R)
Inele cu 6 muchii disponibile la cerere
Potrivite în special pentru construcția de oțel și schele
Până la 30″ cu ax plat, de la 35″ cu tub glisant
Oțel vanadiat 31CrV3, fosfatat cu mangan
Explicație a numărului de articol: 31 KR 16-32 = clichet 31 K 16″ și inel de inserție 31 R 32 mm

Caracteristică:

  • Inel de inserție dublu hexagonal: 50
  • Lungime totală [inch]: 25
  • Lungime totală [mm]: 635 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 78,1 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 31,5 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu