10 foi de șlefuire adezive 100x150 mm,P 40,lemn,FMS

Cod articol: 625603000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Granulaţie 40
Lungimea foii abrazive 100 mm
Tip produs Hârtie abrazivă

Identificare și clasificare

Cod articol 625603000
EAN / GTIN 4007430157515
Număr producător 625603000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Hârtie abrazivă de înaltă calitate, cu strat dens de acoperire și grad ridicat de îndepărtare a materialului
  • Pentru furnir, lemn masiv, poliester, foi de oțel și oțel inoxidabil, metale neferoase, metale ușoare
  • de exemplu, pentru șlefuirea fațadelor și panourilor laterale ale dulapurilor furniruite, șlefuirea pieselor de mobilier acoperite cu folie cu margini cu adeziv termic, șlefuirea decorativă a foilor de oțel inoxidabil, șlefuirea de reparații și debavurarea semifabricatelor de tablă

Caracteristică:

  • Dimensiuni: 100 x 150 mm
  • Cereale: P 40
  • unitate de vânzare: 10