Raktų rinkinys Torx® varžtams, Atsuktuvų skaičius: 11

Prekės Nr.: 625550 11
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 11 vnt.
Įrankių skaičius 11
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas standartinė rankena
Ypatybė, vidiniams TORX® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX® varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625550 11
EAN / GTIN 4013288101631
Gamintojo numeris 05258685001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena su integruotomis minkštomis zonomis. Geležtė iš aukštos kokybės įrankių plieno, paviršius matinis chromuotas, galai juodi.

Turinys:

po 1 atsuktuvą Nr. 625500: TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30