Şurubelniţă pentru şuruburi Torx® TX10

Cod articol: 625405 TX10
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SwissGrip
Profil Torx® TX10
Lungimea lamei 70 mm
Lungimea totală 160 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Material lamă PB Swiss Tools Oţel special
Suprafaţă cromat
Vârf negru, călit
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625405 TX10
EAN / GTIN 7610733261284
Număr producător 8400.10-70 YG

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă SwissGrip cu înveliş din elastomer dermofil şi cu miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şoc. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special PB Swiss Tools cu o duritate ridicată şi o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru.
Mânere cu cod de culoare „Rainbow” pentru identificarea rapidă a dimensiunii corecte a părţii antrenate.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături