Există o alternativă la acest produs

Şurubelniţă pentru Torx®, cu mâner Haptoprene din 2 componente TX40

Cod articol: 625330 TX40
Reducere
15,95 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Profil Torx® TX40
Lungimea lamei 140 mm
Lungimea totală 260 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX® cu gaură
Material lamă Oţel special crom-vanadiu
Material mâner Haptoprene din două componente
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 625330 TX40
EAN / GTIN 4045197774514

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă cu suprafaţă aderentă Haptoprene şi miez din polipropilenă deosebit de tare şi rezistent la şocuri. Se pot transmite momente de torsiune ridicate chiar cu mâini ude sau cu ulei. Tijă din aliaj special crom-vanadiu cu duritate maximă la o tenacitate deosebită. Suprafaţă nichelată şi cromată, vârf negru. Începând de la Ref. TX30 cu hexagon pentru suport de cheie.

Avantaj:

Cu gaură în profil Torx® recomandat şi pentru înşurubare cu ştift de protecţie.
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
    Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături