Soclu pentru șurubelniță electrică 3/8″ hex 16 mm

Cod articol.: 6252130
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6252130
EAN / GTIN 4010886625217
Număr producător 6252130
L-Număr L60160 4752
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - G 10, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 10,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 3/8″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 30,0 mm
  • Inserție Ø 1: 24,0 mm
  • Ø de inserție 2: 22,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 8,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 30 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 260 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 16
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu