Şurubelniţă unghiulară pentru şuruburi Torx®, cu funcţie de reţinere MagicSpring®, Profil Torx®: TX7

Cod articol.: 625020 TX7
Reducere
3,28 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 iul. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
690 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 18 mm; 88 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX7
Cu cap sferic nu
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 625020 TX7
EAN / GTIN 4045197609175
Număr producător 625020 TX7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură şi rezistentă). Capătul lung cu arc de fixare MagicSpring® începând de la Ref. TX6 pentru fixareasigură a şurubului Torx®.

Material:

Oţel crom-vanadiu, zincat galvanic.