Set L odvijača za Torx® s funkcijom držanja 9

Artikl br.: 624944 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
355 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 967/9 TX HF 1
Broj odvijača 9
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina mangan-fosfatirano
Kuglasta glava na dugačkom kraku ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 624944 9
EAN / GTIN 4013288191311
Broj proizvođača 05024244001

Opis

Izvedba:

Konusni profil Torx®-HF na dugom kraku pouzdano čvrsto drži sve Torx® vijke. Zakrivljeno tijelo, prokaljen (tvrd i žilav).

Prednost:

Idealan za postavljanje i pritezanje Torx® vijaka na teško dostupnim mjestima.

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, mangan-fosfatiran.

Opseg isporuke:

po 1 L- odvijač br. 624940: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Pohranjivanje u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi