Set de şurubelniţe unghiulare pentru Torx®, lungi cu cap sferic, Număr de şurubelniţe: 8

Cod articol.: 624927 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
146 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de şurubelniţe Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Für șuruburi TORX® interne
cu cap sferic da
Număr de piese 8 buc.
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Culoarea negru
Serie Classic Halter
Execuție îndoită
Număr de unelte 8
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cap sferic
Tip produs Offset screwdriver
Set/ garnitură da
Acţionare Nu există
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 624927 8
EAN / GTIN 4010995323943
Număr producător 32394
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură). Capătul lung cu cap sferic, care poate fi utilizat până la un unghi de 25°. Cu profil Torx® prelungit în spatele capului sferic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 624925: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Păstrare în: Suport din plastic