Vinkelskruvdragarsats, för Torx®, lång med klotf. huvud 8

Art-nr: 624927 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
204 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Classic hållare
Antal skruvmejslar 8
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Material Kromvanadinstål
Yta manganfosfaterad
Klotformat huvud på den långa skänkeln ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 624927 8
EAN/GTIN 4010995323943
Tillverkarens nummer 32394

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft, helt härdat (stor seghet). Lång skänkel med klotformat huvud som medger dragning vid upp till 25° lutning.
Med förlängd Torx®-profil bakom det klotformade huvudet.

Material:

Kromvanadinstål, manganfosfaterat.

Leveransinnehåll:

Vardera 1 vinkelskruvdragare nr 624925: TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Förvaring i: Plasthållare

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar