Şurubelniţă unghiulară pentru Torx®, lungă cu cap sferic, Profil Torx®: TX15

Cod articol.: 624925 TX15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
271 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Lungimea tijei 136 mm; 27 mm
Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne TX15
Particularitate, Für șuruburi TORX® interne Cap sferic
Cu cap sferic da
Tip produs Offset screwdriver
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Lungimea totală 136 mm
Portanţă Für șuruburi TORX® interne
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 624925 TX15
EAN / GTIN 4010995323882
Număr producător 32388
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Execuţie:

Coadă în formă de L, călită complet (dură). Capătul lung cu cap sferic, care poate fi utilizat până la un unghi de 25°. Cu profil Torx® prelungit în spatele capului sferic.

Material:

Oţel crom-vanadiu, fosfatat cu mangan.