Pânza de ferăstrău cu diamant - SP - U, 115x22,23 mm / B

Cod articol: 624295000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 624295000
EAN / GTIN 4061792184961
Număr producător 624295000

Descriere

Descriere:

  • Disc universal de tăiere cu diamant cu muchie segmentată pentru o tăiere agresivă și rapidă, cu performanțe de tăiere ridicate și o durată de viață bună
  • Bine adaptat pentru toate materialele de construcții, cum ar fi betonul, betonul cu agregate expuse, gresie dură, cărămizi de argilă
  • Înălțime segment 10 mm
  • Cu o cantitate de comandă de 10 bucăți livrare în display de tejghea (cu excepția ambalajului blister).

Caracteristică:

  • Diametru x alezaj: 115 x 22,23 mm
  • Viteză max. Turație: 13300 rpm
  • Dimensiuni segment: 32,4 x 1,8 x 10 mm
  • Număr de segmente: 9
  • Unitate de vânzare: 1
  • Ambalaj: Blister