Kit solar pentru contacte MC4

Cod articol: 624 105-56
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 3-4 săptămâni
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
Cod articol 624 105-56
EAN / GTIN 4049002144134
Număr producător 624 105-56
Producător/responsabil Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descriere

Descriere:

  • Cufărul din plastic conține scule cu suprafață brunată:
  • PEW 12 fără inserție de sertizare și fără contact, nr. art. 624 000 3
  • Foarfece pentru cabluri D15, nr. art. 700 015 36
  • Accesorii de montaj
  • Poate fi echipat cu un clește de dezizolare pentru aplicații speciale, precum și cu 2 inserții de sertizare și 2 dispozitive de poziționare.

Caracteristică:

  • Greutate: 1500g
  • Lungime: 340 mm
  • Lăţime: 270 mm
  • Înălţime: 85 mm
  • Execuție: brunat