25 lame de fierăstrău cu clichet ″fast wood″ 74/ 4,0 mm

Cod articol: 623690000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Pânză de ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623690000
EAN / GTIN 4007430439970
Număr producător 623690000

Descriere

Descriere:

  • Tăieri rapide și drepte

Caracteristică:

  • Versiune: Masă / conic
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 144 D.
  • Material: HCS
  • Adecvarea materialului: Plăci din lemn masiv / lemn de esență moale / PAL / tamplarie 5-50 mm / pentru tăieturi rapide
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Descrierea produsului: Tăieturi rapide și drepte
  • Unitate de vânzare: 25
  • pas dinte: 4,0 mm