• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Pânza de fierăstrău gigant ″fibre expert + ipsos″ 74/4,3 mm

Cod articol.: 623652000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 623652000
EAN / GTIN 4007430435323
Număr producător 623652000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru aplicații speciale: Plăci de gips-carton, materiale de ciment
  • Dinți din carbură sudată pentru o durată de viață excepțională.

Caracteristică:

  • Versiune: Masă
  • Grosime: 1,25 mm
  • Conform cu tipul Bosch: T 141 HM
  • Material: HM
  • Adecvarea materialului: Plăci de gips / plăci din fibră de ciment 5-50 mm / materiale plastice armate cu fibră de sticlă 5-20 mm
  • Lungime utilă: 74 mm
  • Unitate de vânzare: 1
  • Pas dinte: 4,3 mm