Perie rotundă din plastic 100x70 mm

Cod articol.: 623505000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 623505000
EAN / GTIN 4007430148346
Număr producător 623505000
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Perie rotundă elastică, permeabilă la nisip, pentru degroșarea și debavurarea metalelor
  • Pentru efecte rustice pe lemn
  • Viteză maximă: 6.000 /min; viteză recomandată: 2.400 - 3.900 /min

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,580 kg
  • Diametru: 100 mm
  • Lățime: 70 mm