Burghiu SDS-max P4P / 16 x 740 mm

Cod articol: 623218000
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 623218000
EAN / GTIN 4061792156616
Număr producător 623218000

Descriere

Descriere:

  • Cap de găurire din carbură solidă extrem de robust și agresiv, cu 4 caneluri, pentru o durată de viață și durabilitate excepționale la găurirea în beton armat
  • Marca de uzură de pe ambele părți ale plăcii principale servește ca indicator pentru a evalua precizia dimensională a găurilor pentru dibluri.
  • Geometria spiralei cu 4 spirale asigură un comportament de găurire cu vibrații reduse și o uzură redusă a spiralei
  • Punctul central de 90° pentru găurire precisă la fața locului și așchiere mică la marginea găurii de găurire
  • Ideal pentru utilizare în beton armat și piatră naturală dură.

Caracteristică:

  • Lungime de lucru: 600 mm
  • Diametru: 16 mm
  • Lungime totală: 740 mm
  • Unitate de vânzare: 1