Cheie tubulară cu pătrat interior, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol.: 623200 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
290 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de fixare
Lungimea totală L 80 mm
Material oțel special / aliaj special
Standard DIN 904
Denumirea producătorului DIN 904
Tip de mâner Mâner transversal
Suprafaţă brunat
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 623200 8
EAN / GTIN 4020772041700
Număr producător 41707
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Coadă călită; mâner robust tip T.
Cu pătrat exterior.

Standard:

DIN 904

Material:

Oţel special, revenit în tonul de brunare.