Keturbriaunis užmaunamas raktas, Rakto dydis: 8mm

Prekės Nr.: 623200 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis Užmaunamas įrankis
Bendras ilgis L 80 mm
Medžiaga specialus plienas / specialus lydinys
Standartas DIN 904
Gamintojo pavadinimas DIN 904
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Paviršius juodint.
Rinkinys ne
Pavara rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 623200 8
EAN / GTIN 4020772041700
Gamintojo numeris 41707
Gamintojas / atsakingas asmuo Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de

Aprašymas

Modelis:

Kotas grūdintas, tvirtai įstatyta skersinė rankena.
Su išoriniu keturbriauniu.

Standartas:

DIN 904

Apdirbama medžiaga:

Specialus plienas, juodintas.