• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Cheie tubulară articulată 9 mm

Cod articol: 622800 9
Reducere
31,42 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 9 mm
Lungimea cheii 395 mm
Lungimea mânerului glisant 165 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromate
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 622800 9
EAN / GTIN 8014230038537
Număr producător 009520009

Descriere

Execuţie:

Mânerul tip T este executat asemenea unui mâner glisant cu opritor final contra alunecării.
Cu cap articulat rabatabil (unghi de rotaţie de 50°, unghi de lucru de până la 90°). Poziţia articulaţiei este asigurată de arcul integrat.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături