{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de mango |
Mango estándar
|
|
| Longitud total L |
188 mm
|
|
| Longitud cuchilla l1 |
90 mm
|
|
| Superficie |
aplicación mate cromada
|
|
| Denominación del fabricante |
395 HO
|
|
| Modelo |
forma recta
|
|
| Características mango |
Forma ergonómica
|
|
| Longitud mango |
98 mm
|
|
| Protección desenrollado |
sí
|
|
| Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos |
6 mm
|
|
| Con cabezal articulado, Para tornillos hexagonales externos |
no
|
|
| Diámetro de la hoja |
7,2 mm
|
|
| Tipo de producto |
Llave de vaso
|
|
| Juego |
no
|
|
| Accionamiento |
Mango
|
|
| Salida de velocidad |
Para tornillos hexagonales externos
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 622450 6 | |
| EAN / GTIN | 4013288108319 | |
| Número del fabricante | 05029462001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |