Cheie tubulară cu mâner flexibilă, Deschiderea cheii: 7mm

Cod articol.: 622401 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
258 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de mâner Mâner standard
Material oţel crom-vanadiu
Lungimea totală L 251 mm
Lungimea lamei l1 150 mm
Suprafaţă cromat
Denumirea producătorului Steckschlüssel mit Heft flexibel
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 7 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 11 mm
Cu cap articulaţie, Pentru șuruburi hexagonale externe nu
Particularitate, Pentru șuruburi hexagonale externe Cu coadă flexibilă
Tip produs Chei tubulare
Set/ garnitură nu
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 622401 7
EAN / GTIN 4045197950130
Număr producător 622401 7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Mâner de forţă din mai multe componente cu zonă de prindere optimă pentru momentul de torsiune şi confort. Cap din oţel crom-vanadiu, cromat.
Cu coadă flexibilă, numai pentru strângere spre dreapta până la max. 5 Nm. Lungimea lamei 150 mm, mai puţin Ref. 10 cu 175 mm