Nástrčný klíč s rukojetí ohebný, Rozměr klíče: 7mm

Artiklové číslo: 622401 7
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
175 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ rukojeti Standardní rukojeť
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 251 mm
Délka čepele l1 150 mm
Povrch chromované
Označení výrobce Steckschlüssel mit Heft flexibel
Provedení rovné
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 7 mm
Průměr vnější, Pro šrouby s vnějším šestihranem 11 mm
S kloubovou hlavou, Pro šrouby s vnějším šestihranem ne
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnějším šestihranem S pružnou stopkou
Druh produktu Nástrčný klíč
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 622401 7
EAN / GTIN 4045197950130
Číslo výrobce 622401 7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vícesložková silová rukojeť se zónou pro uchopení optimalizovanou pro utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli, povrch chromovaný.
S pružnou stopkou, pouze pro utahování vpravo do max. 5 Nm. Délka čepele 150 mm, kromě vel. 10 s 175 mm