• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Cheie tubulară cu dublă articulaţie 14X15 mm

Cod articol: 621405 14X15
Reducere
19,10 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
906 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 14 mm
Deschiderea cheii 2 15 mm
Lungime cheie L 240 mm
⌀ cap D1 21,6 mm
⌀ cap D2 21,6 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 621405 14X15
EAN / GTIN 4045197717344

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă; deschideri ale cheii cu toleranţe strânse, bi-hexagon. Arcul de comprimare încorporat menţine capetele în poziţia fixată.
Capete mobile (reglabile până la 200°).

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat, margini rotunjite