Clé à tube 14X15 mm

Réf.: 620120 14X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
769 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture de clé 1 14 mm
Ouverture de clé 2 15 mm
Norme DIN 896 B
Longueur totale 140 mm
Perçage pour ⌀ béquille 8,5 mm
Matériau acier pour traitement thermique, chromé
Surface chromé
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 620120 14X15
EAN / GTIN 4045197438096

Description

Exécution:

En tube d’acier traité à paroi mince, avec perçage transversal pour béquille.

Norme:

DIN 896 B

Matière(s):

Tube en acier traité, chromé.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier