Tijă cu cap de de șurubelniță 1″ hexagonal 27 mm

Cod articol: 6200680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de şurubelniţă

Identificare și clasificare

Cod articol 6200680
EAN / GTIN 4010886620069
Număr producător 6200680
L-Număr L60160 3463
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Versiune conform DIN 7422
Amplasament pătrat interior conform DIN 3120 - D 25, ISO 1174, cu reținere a știftului
Acționare manuală, cu zimțuire transversală antiderapantă
Cromată
Cu știft presat din oțel special GEDORE vanadium, fosfatat cu mangan

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 25,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1″
  • Ø de inserție Acționare: 48 mm
  • Lățimea totală [mm]: 48 mm
  • Lungime totală [mm]: 90 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • Siguranță: Blocaj pentru știfturi
  • Lungime centrală: 25,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu