Șurubelniță electrică 1/4″ hexagonală 8 mm

Cod articol: 6198330
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 6198330
EAN / GTIN 4010886619834
Număr producător 6198330
L-Număr L60160 5852
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - G 6.3, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* Nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 6,3 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/4″
  • Tip de acționare: acționat de mașină
  • Lungime de inserție: 23,0 mm
  • Inserție Ø 1: 12,5 mm
  • Ø de inserție 2: 13,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 5,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 23 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 33,6 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 8
  • Siguranță: Inel de blocare și știft de blocare
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu