{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 9 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 11 mm | |
Standard | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lungime cheie L | 155 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 18,5 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 21,5 mm | |
Înălţime maximă inel h1 max | 8,5 mm | |
Înălţime maximă inel h2 max | 9 mm | |
Poziţie inel | 10 grad | |
Proces producţie | forjat în matriţă | |
Material | Oţel aliat cu crom | |
Suprafaţă | cromat (protejat împotriva exfolierii) | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Inel deschis | da | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 619200 9X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021895 | |
Număr producător | 41080911 |