Cheie inelară deschisă 17X19 mm

Cod articol: 619200 17X19
La cerere
În stoc
275 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 17 mm
Deschiderea cheii 2 19 mm
Standard DIN 3118 / ISO 3318
Lungime cheie L 220 mm
⌀ maxim inel D1 max 30 mm
⌀ maxim inel D2 max 33 mm
Înălţime maximă inel h1 max 12 mm
Înălţime maximă inel h2 max 13 mm
Poziţie inel 10 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă cromat (protejat împotriva exfolierii)
Dimensiuni deschidere chei metric
Inel deschis da
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 619200 17X19
EAN / GTIN 4018754021956
Număr producător 41081719

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă, cu inel întărit, prin urmare deosebit de robustă, deschideri ale cheii cu toleranţă exactă. Capete înclinate la 10°.
Cu corp aderent cu profil dublu T. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei, deosebit de uşor de manevrat. Până la Ref. 12×14 mm cu inel hexagonal − de la Ref. 14×17 mm cu hexagon dublu.

Standard:

DIN 3118 / ISO 3318

Material:

Oţel aliat cu crom; protejat împotriva exfolierii, cromat cu nichel.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături