Ax de presiune mecanică Ø 18 mm pentru filet ax M 18x1.5, lungime 175 mm, filet 4,5 mm

Cod articol.: 618175
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Lubrifiant de răcire nein
Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Direcţie de tăiere neutru
Proiectarea sculei oțel solid
Dispozitiv de echilibrare fără
Echilibrare forță fără
Posibilitate de reglare setare imposibilă

Identificare și clasificare

Cod articol 618175
EAN / GTIN 4021176056215
Număr producător 618175
L-Număr L80010 163
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fusul de presiune mecanică este piesa centrală a fiecărui extractor KUKKO. Acesta permite atingerea unei forțe maxime de tracțiune de 10 tone. Acționarea manuală a axului asigură un control sensibil al procesului de extragere. Filetul fin garantează, de asemenea, transmiterea perfectă a puterii. Un vârf reversibil al fusului permite poziționarea sigură a fusului pe suprafețe netede, precum și la centrare.
  • Proprietăți optime de alunecare în filet datorită acoperirii speciale
  • Adaptarea ideală a fusului la arbore datorită vârfului reversibil al fusului

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Autovehicule, vehicule comerciale, rulmenți cu bile, industrie
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 19 mm
  • Diametru [mm]: 18 mm
  • Dimensiunea filetului axului: M 18x1,5
  • Lungimea totală a fusului [mm]: 175 mm
  • Lungimea totală a fusului [inch]: 6 7/8
  • Pasul filetului [mm]: 1,5
  • Diametrul de montare a vârfului fusului [mm]: 10,4 mm
  • Măsurarea filetului [mm]: 4,5 mm