{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii 1 | 27 mm | |
Deschiderea cheii 2 | 32 mm | |
Lungime cheie L | 360 mm | |
⌀ maxim inel D1 max | 40 mm | |
⌀ maxim inel D2 max | 48 mm | |
Suprafaţă | fosfatată | |
Dimensiuni deschidere chei | metric | |
Tip produs | Cheie reglabilă |
Cod articol | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chei inelare duble, cotite în adâncime 27X32 mm
La cerere
În stoc
19 livrabil imediat
17,05 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
187 livrabil imediat
17,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime cheie L | 360 | 360 |
Deschiderea cheii 1 | 27 | 27 |
Deschiderea cheii 2 | 32 | 32 |
Dimensiuni deschidere chei | metric | metric |
⌀ maxim inel D1 max | 40 | 40 |
⌀ maxim inel D2 max | 48 | 48 |
Tip produs | Cheie reglabilă | Cheie reglabilă |