• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Chei inelare duble, cotite în adâncime 14X15 mm

Cod articol: 615700 14X15
Reducere
7,93 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
233 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 1 14 mm
Deschiderea cheii 2 15 mm
Lungime cheie L 245 mm
⌀ maxim inel D1 max 22 mm
⌀ maxim inel D2 max 23 mm
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 615700 14X15
EAN / GTIN 4045197160676

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschideri cu toleranţă restrânsă ale cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de utilizat. Durabilitate şi capacitate de încărcare deosebit de mari. Capătele inelare cu profil AS-drive.

Avantaj:

Profil AS-Drive:
  • Şuruburile se prind de flancuri.
  • Şuruburile sunt protejate.
  • Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă.
  • Prindere sigură şi transmitere mai mare a forţei.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Oțel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafață rotunjită.

Notă:

AS-Drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Toate cheile inelare cotite GARANT şi STAHLWILLE sunt echipate cu acest profil − poate fi recunoscut după semnul AS-Drive.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături