SCD 107-056-120 AP5N IC908 Burghiu din carbură DIN 3567 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 6154893
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 6154893
EAN / GTIN 7291075371574
Număr producător 6154893
L-Număr L24240 310

Descriere

Descriere:

Burghiu din carbură DIN 3567 fără alimentare internă cu lichid de răcire, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 10.7 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 10.7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungimea tăişului (LCF): 71 mm
  • Numărul de dinţi: 2
  • Lungime totală (OAL): 118 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 56 mm