• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Chei combinate, model extra lung, Deschiderea cheii: 10mm

Cod articol: 614950 10
Reducere
5,48 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
236 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 10 mm
Lungime cheie L 190 mm
Înălţime maximă cioc h1 5,5 mm
Înălţime maximă inel h2 max 8 mm
Poziţie inel 15 grad
Material Oţel crom-molibden
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614950 10
EAN / GTIN 4045197511171
Număr producător 614950 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.

Material:

Oţel crom-molibden, lustruit şi cromat mat.