• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Set de chei fixe / inelare cu clichet, în husă pliabilă reversibilă, cotită la 15°, Număr de chei: 5

Cod articol: 614830 5
Reducere
113,24 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 29 mar. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
173 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de chei 5
Deschiderea cheii 8 mm; 10 mm; 13 mm; 16 mm; 17 mm
Poziţie inel 15 grad
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Ambalaj Husă pliabilă
Dimensiuni deschidere chei metric
Cu cap pivotant nu
Clichet reversibil da
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614830 5
EAN / GTIN 4045197218858
Număr producător 614830 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.

Livrare:

Câte 1 cheie Cod 614820 în mărimile 8; 10; 13; 16; 17.

Notă:

Husele pliabile de schimb sunt disponibile la Cod 614835 / 614836.