Cheie fixă / cheie inelară cu clichet reversibile, cotite la 15°, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 614828 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
199 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție îndoită
Unghi 15
Cu funcţie de clichet ja
Număr de dinţi 72
Direcția de rotație poate fi comutată da
Moment maxim admisibil 134
Proces producţie forjat în matriţă
Tip de mâner Mâner standard
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Material oţel crom-vanadiu
Suprafaţă mat cromat
Lungimea totală L 223 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614828 17
EAN / GTIN 4062406649814
Număr producător 614828 17
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil.
Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.