Clé à fourche/clé à œil à cliquet réversibles, coudées 15° 17 mm

Réf.: 614828 17
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 046 article(s) en stock

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 17 mm
Longueur de clé L 223 mm
Largeur mâchoires b 38,4 mm
Hauteur de mâchoire h1 7,4 mm
Hauteur de bague h2 10,8 mm
⌀ bague D 33,4 mm
Position de l'œil 15 degré
Nombre de dents 72
Angle d'ajustement 5 degré
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface chromé mat
Dim. ouvertures de clés métrique
Cliquet réversible oui
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 614828 17
EAN / GTIN 4062406649814

Description

Exécution:

Avec cliquets de fonctionnement libre des deux côtés − réversibles pour serrage à droite et à gauche. Chaque côté comporte 2 ouvertures de clé différentes.
Angle d’ajustement très petit de 5°.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé mat.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier