Cheie fixă / inelară cu clichet model scurt, Deschiderea cheii: 8mm

Cod articol: 614816 8
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
221 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 8 mm
Lungime cheie L 88 mm
Lăţime falcă l 18 mm
Înălţime falcă h1 5 mm
Înălţime inel h2 7 mm
⌀ inelului D 17,5 mm
Poziţie inel 0 grad
Număr de dinţi 72
Unghi prindere 5 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat mat
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 614816 8
EAN / GTIN 4045197298218
Număr producător 614816 8
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjată în matriţă. Capăt inelar cu clichet deosebit de uşor manevrabil, stabil. Rază de lucru extrem de mică de 5°.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat.