• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Villáskulcs / racsnis csillagkulcs 16 mm

Cikkszám: 614800 16
Kedvezmény
16,63 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 408 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 16 mm
Kulcs hossza L 216 mm
Pofaszélesség b 34 mm
Pofamagasság h1 7,1 mm
Gyűrűmagasság h2 10,6 mm
Gyűrű ⌀ D 30,3 mm
Csillag helyzete 0 fok
Fogak száma 72
Utánfogási szög 5 fok
Gyártási eljárás Süllyesztékben kovácsolt
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Matt krómozott
Kulcsnyílás méret Metrikus
Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 614800 16
EAN / GTIN 4045197160263

Leírás

Kivitel:

Süllyesztékben kovácsolt. Csillagkulcs-oldal különösen könnyű járású, stabil csillagracsnival. Nagyon kicsi, 5°-os utánfogási szög.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, mattkrómozott felület.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz