Kiintolenkkiavain, erikoispitkä malli 13 mm

Tuote nro.: 614750 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
144 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 13 mm
Avaimen pituus L 225 mm
kidan enimmäiskorkeus h1 6 mm
suurin lenkin korkeus h2 max 10,5 mm
Renkaan asento 15 astetta
Valmistusmenetelmä muottiintaottu
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Ruuviavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 614750 13
EAN / GTIN 4010886610060
Valmistajan numero 6100620

Kuvaus

Malli:

Lenkkipään taivutuskulma 15 . Ergonominen ja kätevä onttovarsikahva. Erityispitkä varsi syviin käyttökohteisiin. Sopii erityisesti tiukkoihin ruuviliitoksiin, joiden momentit ovat suuret.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin