• Last chance! Soon no longer part of our assortment.

Chei combinate, model lung 32 mm

Cod articol: 614700 32
Reducere
22,87 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
863 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 32 mm
Lungime cheie L 430 mm
Înălţime maximă cioc h1 14 mm
Înălţime maximă inel h2 max 21 mm
Poziţie inel 15 grad
Proces producţie forjat în matriţă
Material Oţel aliat cu crom
Suprafaţă Cromat cu nichel
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 614700 32
EAN / GTIN 4045197160119

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă. Capăt inelar adânc cotit.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat mat rezistent la exfoliere.

Notă:

HT-Drive − profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul HT-Drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.
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
    Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături