{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Deschiderea cheii | 8 mm | |
| Lungime cheie L | 145 mm | |
| Înălţime maximă cioc h1 | 5 mm | |
| Înălţime maximă inel h2 max | 7 mm | |
| Poziţie inel | 10 grad | |
| Proces producţie | forjat în matriţă | |
| Material | Oţel aliat cu crom | |
| Suprafaţă | cromate cu nichel | |
| Dimensiuni deschidere chei | metric | |
| Fără scântei | nu | |
| Inel cotit adânc | da | |
| Tip produs | Cheie reglabilă |
| Cod articol | 614600 8 | |
| EAN / GTIN | 4062406219680 | |
| Număr producător | 614600 8 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |