Chei combinate, model lung, Deschiderea cheii: 32mm

Cod articol.: 614600 32
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Lungimea totală L 430 mm
Material oţel crom-vanadiu
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Suprafaţă cromate cu nichel
Culoarea argintiu
Cu funcţie de clichet nu
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Fără scântei nu
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 32 mm
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi dublu hexagonale externe 32 mm
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe; Pentru șuruburi dublu hexagonale externe
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 614600 32
EAN / GTIN 4062406220778
Număr producător 614600 32
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp profilat aderent, uşor de mânuit. Durabilitate deosebit de mare şi capacitate de încărcare extremă. Capăt inelar adânc cotit.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; cromat (protejat împotriva exfolierii); suprafaţă cu margini rotunjire.

Notă:

HT-Drive − profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul HT-Drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.