Set de chei combinate, model lung, Număr de chei: 9

Cod articol.: 614210 9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Execuție cotit
Material Oţel aliat cu crom
Număr de piese 9 buc.
Suprafaţă Finisare rotundă; cromate cu nichel
Standard DIN 3113; ISO 3318; ISO 7738
Procesul de fabricație forjat în matriţă
Tip produs Cheie reglabilă
Acţionare Nu există
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 614210 9
EAN / GTIN 4018754058327
Număr producător 91131353
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjat în matriţă. Cu deschidere cu toleranţă restrânsă a cheii.
Cu corp cu profil dublu T, aderent. Rezistenţă optimă la îndoire, transmisie optimă a forţei.

Standard:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oţel aliat cu crom; protejată împotriva exfolierii, acoperită cu nichel; margini rotunjite.

Livrare:

Câte 1 cheie combinată Cod 614600 / 614200 / 614900: Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Notă:

AS-drive – profilul special. Un profil care se potriveşte perfect − elaborat pentru transport aerian şi cosmic. Sculele dotate cu acest profil pot fi recunoscute după simbolul AS-drive. Avantaje:
  • Şuruburile se prind de flancuri. − Şuruburile sunt protejate. – Durabilitate mai mare a şurubului.
  • Suprafeţe de contact mai mari între şurub şi sculă. – Prindere sigură şi transmisie mai mare de forţă.